Abdeckkappe für Profilschienen
Abdeckkappe für Profilschienen Kunststoff
ABDEKA-I-PA-SCHW-PRFLSHN-40X40MM
Art.-Nr. 4952600037
EAN 4056807471075
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Stärke (s1) | 4 mm |
Zapfendurchmesser (d1) | 7,1 mm |
Rastermaß | 40 mm |
