Abdeckkappe für Profilschienen
Abdeckkappe für Profilschienen Kunststoff
ABDEKA-I-PA-SCHW-PRFLSHN-30X30MM
Art.-Nr. 4952600031
EAN 4056807471013
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Stärke (s1) | 3 mm |
Zapfendurchmesser (d1) | 5,2 mm |
Rastermaß | 30 mm |
