Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckkappe für Profilschienen

Abdeckkappe für Profilschienen Kunststoff
ABDEKA-I-PA-SCHW-PRFLSHN-20X40MM

Art.-Nr. 4952600026
EAN 4056807470948

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abdecken der Profilenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Schwarz

Ausführung

Neu

RoHS-konform

Ja

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite

5 mm

Länge (l1)

20 mm

Breite (b1)

40 mm

Stärke (s1)

2,5 mm

Zapfendurchmesser (d1)

4,5 mm

Rastermaß

20 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen