Abdeckkappe für Profilschienen
Abdeckkappe für Profilschienen Kunststoff
ABDEKA-B-PA-SCHW-PRFLSHN-LO17MM-45X60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Zum Aufschrauben |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite | 10 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Breite (b1) | 60 mm |
Stärke (s1) | 4 mm |
Bohrloch | 18,3 mm |
Zapfendurchmesser (d1) | 4 mm |
Rastermaß | 45 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2 g |