Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckkappe für Profilschienen

Abdeckkappe für Profilschienen Kunststoff
ABDEKA-B-PA-SCHW-PRFLSHN-30X30MM

Art.-Nr. 4952500025

EAN 4056807470993

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckkappe für Profilschienen

Art.-Nr. 4952500025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abdecken der Profilenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Länge (l1)

30 mm

Breite (b1)

30 mm

Stärke (s1)

4 mm

Zapfendurchmesser (d1)

7,6 mm

Rastermaß

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen