Abdeckkappe für Handgriff
Abdeckkappe für Handgriff Kunststoff
ABDEKA-PA-SCHW-HNDGRF-160
Art.-Nr. 4952600022
EAN 4056807470900
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Für 160er Handgriff |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 186,0 mm |
Breite (b1) | 47,0 mm |
Stärke (s1) | 18,0 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
