Abdeckkappe für Fassadenbauschraube
Abdeckkappe für Fassadenschraube
ABDEKA-(0194)-R9005-TIEFSCHWARZ
Art.-Nr. 05901943
EAN 4011231494441
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
RoHS-konform | Ja |
Außendurchmesser (d1) | 14 mm |
Höhe (h1) | 4,7 mm |
Farbe | Schwarz |
