Abdeckkappe für 3D-Bänder mit 2 Bolzen am Rahmenteil
Abdeckkappe 3-D Bänder 2 Bolzen ABS
ABDEKA-(F.BA-3D)-KST-SCHW-D16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rahmen- und Flügelteil baugleich
- In verschiedenen Optiken erhältlich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
3D-Bänder mit einem Rollendurchmesser von 16 mm oder 20 mm und 2 Bolzen am Rahmenteil.
![]() | |
Geeignet für Rollendurchmesser | 16 mm |
Werkstoff | ABS |
Farbe | Schwarz |
Innendurchmesser | 15,6 mm |
Höhe | 45 mm |
Lieferumfang | VE 120 = 60 Abdeckkappen für das Rahmenteil; 60 Abdeckkappen für das Flügelteil |