Abdeckkappe flach mit Bund

Abdeckkappe flach mit Bund
ABDEKA-FL-M.BND-(0910)-SCHWARZ

Art.-Nr. 0590610015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abdeckkappe flach mit Bund

Art.-Nr. 0590610015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Metallrahmendübel

Durchmesser 15 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Senkkopf und Linsenkopf mit Antrieb PZ3

Werkstoff

Kunststoff

RoHS-konform

Ja

Außendurchmesser (d1)

15 mm

Höhe (h1)

2,5 mm

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen