Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

AW-Abdeckkappe flach
ABDEKA-FL-AW20-R8001-OCKERBRAUN-D12

Art.-Nr. 0590720109

EAN 4011231990936

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

Art.-Nr. 0590720109

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
Hinweis

Bitte darauf achten, dass die abzudeckenden Schrauben möglichst senkrecht und plan verschraubt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

RoHS-konform

Ja

Außendurchmesser (d1)

12 mm

Geeignet für Holzfarbe

Buche, Lärche

Farbe

Ockerbraun RAL 8001

Geeignet für

AW20, RW20

Ausführung

Flach

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen