Abdeckkappe anschraubbar
Abdeckkappe anschraubbar Zinkdruckguss
ABDEKA-ANSHRB-ZN-SCHW-80X80MM
Art.-Nr. 4952600014
EAN 4056807470696
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Zum Aufschrauben |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Länge (l1) | 80 mm |
Breite (b1) | 80 mm |
Stärke (s1) | 4 mm |
Bohrloch (d2) | 8 mm |
