Abdeckkappe anschraubbar
Abdeckkappe anschraubbar Zinkdruckguss
ABDEKA-ANSHRB-ZN-SCHW-40X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Zum Aufschrauben |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Länge (l1) | 40 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Stärke (s1) | 4 mm |
Bohrloch | 8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 25,500 g |