Abdeckkappe
Abdeckkappe für Schrankaufhänger XL
ZB-ABDECKKAPPE-SHRNKAUFH-XL-NICKELFARBEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Unterschrankaufhänger XL
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Nickelfarben |
Höhe | 85 mm |
Breite | 127 mm |
Dicke | 28 mm |