Abdeckkappe Sechskantkopf GPN 1000
Abdeckkappe Sechskantkopf GPN 1000
ABDEKA-6KT-GPN1000/1069-SW10-SCHWARZ
Art.-Nr. 0598101069
EAN 4052712541681
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zusatzinformationen
Zum Schutz von Bolzen und Muttern. Optimaler Korrosionsschutz. Zylindrische Außenkontur verhindert das Ansetzen eines Maulschlüssels.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für Schraube | M6 |
Geeignet für Schlüsselweite (s1) | 10 mm |
Außendurchmesser (d1) | 12,9 mm |
Innenhöhe (G) | 12 mm |
