ABDEKA-I-PA-SCHW-RD-ECKWNKL-30
Runde Abdeckkappe für Eckwinkel Kunststoff
ABDEKA-I-PA-SCHW-RD-ECKWNKL-30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Stärke (s1) | 1,5 mm |
Radius (SR) | 30 mm |
Zapfendurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4 g |