Abdeckkappe Kunststoff für Eckwinkel
Abdeckkappe für Eckwinkel Kunststoff
ABDEKA-I-PA-SCHW-ECKWNKL-45°-40
Art.-Nr. 4952600021
EAN 4056807470894
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Länge (l1) | 40 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Stärke (s1) | 2 mm |
Zapfendurchmesser (d1) | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
