Abdeckkappe Kunststoff für Aluwinkel
Abdeckkappe für Aluwinkel Kunststoff
ABDEKA-PA-SCHW-ALUWNKL-40
Art.-Nr. 4952600376
EAN 4099618899485
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Für Aluwinkel 40 |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 56,25 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Stärke (s1) | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
