Abdeckkappe Kunststoff für Aluwinkel
Abdeckkappe für Aluwinkel Kunststoff
ABDEKA-B-PA-SCHW-ALUWNKL-40/80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Für Aluwinkel 40/80 |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite min./max. | 8-10 mm |
Geeignet für Nutbreite | 10 mm |
Breite (b1) | 38 mm |
Stärke (s1) | 4 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 49 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!