Abdeckkappe Kunststoff für Aluwinkel
Abdeckkappe für Aluwinkel Kunststoff
ABDEKA-B-PA-SCHW-ALUWNKL-20
Art.-Nr. 4952500011
EAN 4066783120683
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Für Aluwinkel 20 |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Länge (l1) | 28,5 mm |
Breite (b1) | 17,5 mm |
Stärke (s1) | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
