Abdeckkappe Kunststoff für Aluwinkel
Abdeckkappe für Aluwinkel Kunststoff
ABDEKA-B-PA-SCHW-ALUWNKL-20/40
Art.-Nr. 4952500012
EAN 4056807470719
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Für Aluwinkel 20/40 |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Länge (l1) | 56,75 mm |
Breite (b1) | 18 mm |
Stärke (s1) | 3,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
