Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben
Abdeckkappe für Fensterbank-/Blechschraube
ABDEKA-(0126)-R7016-ANTHRAZITGRAU-D3,9
Art.-Nr. 0590127125
EAN 4062856426973
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
RoHS-konform | Ja |
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 4,2 mm |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser | 0 mm |
