Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität

Abdeckfolie Low Density Polyethylen
ABDEFOL-LDPE-ROLLE-16MY-200QM

Art.-Nr. 0818001210

EAN 4050642922471

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität

Art.-Nr. 0818001210
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
Zum großflächigen Abdecken bei Renovierungs- oder Malerarbeiten

LDPE-Qualitätsvorteil


  • LDPE-Folien (Low Density Polyethylen) sind weicher und anschmiegsamer als HDPE-Qualität

  • Bedingt durch die höhere Dehnbarkeit/Elastizität besitzen LDPE-Folien eine höhere Weiterreißfestigkeit

  • Auslieferung auf Papprolle (Breite 1,0 m)
Hinweis

Die Folie ist nicht UV-Stabilisiert. Daher ist das Produkt vor UV-Einstrahlung zu schützen. Bei UV-Einstrahlung verliert das Produkt seine mechanischen Eigenschaften bereits nach ca. 1-2 Monaten

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen. Geeignet für innen und außen.

Anleitung

Bei der Rolle muss zunächst die Umverpackung aufgerissen und entfernt werden. Danach die Rolle von Hand in gewünschter Länge abrollen. Sobald die gewünschte Länge erreicht ist, wird die Folie mittels Messer oder Schere abgetrennt. Nun kann die Plane ausgebreitet werden. Die Abdeckfolien sind in der Regel für 1-mal Anwendungen ausgelegt. Je nach Verschmutzungsgrad können diese auch mehrfach verwendet werden.

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Länge

100 m

Breite

2 m

Fläche

200 m²

Temperaturbeständigkeit max.

118 °C

Farbe

Transparent

Folienstärke

16 µm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Folienmesser mit spezial-beschichteter Klinge

FOLMESS-F.LKSHTZFOL

Das Folienmesser ist mit einer spezial-beschichteten Klinge ausgestattet die eine lange Lebensdauer und hohe Schnittgeschwindigkeiten gewährleistet
x 5 St.