Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckfolie auf der Rolle in HDPE-Qualität

Abdeckfolie High Density Polyethylen
ABDEFOL-HDPE-ROLLE-6MY-200QM

Art.-Nr. 0818001200

EAN 4050642922426

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeckfolie auf der Rolle in HDPE-Qualität

Art.-Nr. 0818001200
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
Für Innen- und Außenbereich

HDPE-Qualitätsvorteil


  • Die hohe Dichte von HDPE-Folien bringt eine höhere Steifigkeit und eine höhere Schmelztemperatur (130-135°C).

Somit ist HDPE temperaturbeständiger und besitzt eine höhere Chemikalienresistenz als LDPE-Folien.


  • Polyethylen-Folien schützen vor allen gängigen Lacken und Farben, darin enthaltene Lösemittel migrieren jedoch mit der Zeit hindurch.

Die mechanischen Kennwerte werden dadurch jedoch kaum beeinflusst.


  • HDPE ist bei Betrachtung der gleichen Stärke beständiger gegen Farben, Lacke und besitzt eine höhere Migrationsbeständigkeit als LDPE-Folien.
Hinweis

Die Folie ist nicht UV-stabilisiert. Daher ist die Folie vor UV-Einstrahlung zu schützen. Bei UV-Einstrahlung verliert das Produkt seine mechanischen Eigenschaften bereits nach ca. 1-2 Monaten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen.

Anleitung

Zunächst muss die Umverpackung entfernt werden. Die Rolle wird danach von Hand in der gewünschten Länge abgerollt. Sobald die gewünschte Länge erreicht ist, wird die Folie mittels Messer oder Schere abgetrennt. Nun muss die Plane nur noch ausgebreitet werden. Die Abdeckfolien sind in der Regel für 1-mal Anwendungen ausgelegt. Je nach Verschmutzungsgrad können diese auch mehrfach verwendet werden. Lagerung, trocken und bei Raumtemperatur.

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Länge

100 m

Breite

2 m

Breite (zusammengefaltet)

0,5 m

Fläche

200 m²

Flächengewicht pro m²

5,7 g

Dichte

0,95 g/cm³

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Temperaturbeständigkeit max.

135 °C

Zugfestigkeit

25 N/mm²

Zugfestigkeit quer min.

22 N/mm²

Reißdehnung

390 %

Reißdehnung quer

550 %

Schlagfestigkeit min. bei 1 µm (Dart Drop)

4,5 g

UV-Beständigkeit

Nein

Farbe

Transparent

Gebinde

Rolle

Folienstärke

6 µm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Folienmesser mit spezial-beschichteter Klinge

FOLMESS-F.LKSHTZFOL

Das Folienmesser ist mit einer spezial-beschichteten Klinge ausgestattet die eine lange Lebensdauer und hohe Schnittgeschwindigkeiten gewährleistet
x 5 St.