Abdeck- und Einfassprofil
Abdeck- und Einfassprofil Kunststoff
ABDE&EINFPRFL-PP-SCHW-NUT-6-2000MM
Art.-Nr. 4952600004
EAN 4056807470634
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Profillänge | 2000 mm |
Profilbreite (b1) | 7,3 mm |
Profilhöhe (h1) | 9 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RoHS-konform | Ja |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | Flächenelement 2 - 3,5 mm |
