Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeck-/Baufolien Großpack 33-teilig

Abdeck-/Baufolie Großpack
SET-ABDEFOL-TYPFOL-200-TOL30PROZ-200QM

Art.-Nr. 0988041161

EAN 4052703689507

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abdeck-/Baufolien Großpack 33-teilig

Art.-Nr. 0988041161
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
  • Länge: 50 m

  • Breite: 4 m

  • Folientyp: 200

  • Toleranz Materialstärke: 26 %

  • Fläche: 200 m²

  • Folienstärke: 120 µm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abdeck-/Baufolien Großpack 33-teilig inklusive:
33 x
Abdeck-/Baufolie

ABDEFOL-TYPENFOLIE200-TYP200-200QM

Beschreibung: Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich
Menge: 33 x