Abdeck-/Baufolie
Abdeck-/ Baufolie
ABDEFOL-LDPE-ROLLE-TYP200-200QM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Länge | 50 m |
Breite | 4 m |
Folientyp | 200 |
Toleranz Materialstärke | 5 % |
Fläche | 200 m² |
Flächengewicht pro m² | 148 g |
Dichte | 0,92 g/cm³ |
Ausführung | Transluzent |
Verarbeitungstemperatur min. | 15 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
Zugfestigkeit | 14 N/mm² |
Reißfest | Ja |
Zugfestigkeit quer min. | 12 N/mm² |
Reißdehnung | 200 % |
Reißdehnung quer | 250 % |
Schlagfestigkeit min. bei 1 µm (Dart Drop) | 1 g |
UV-Beständigkeit | Nein |
Anzahl Rollen pro Palette | 32 STK |
Folienstärke | 160 µm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!