Abbrechklinge
Abbrechklinge schwarz extrem scharf
KLI-MESS-ABBRECH-SCHWARZ-25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleitet zügig und leicht durch das Material
Spitzer Schneidenwinkel und bester Stahl verleiht der Klinge eine extreme Schärfe
Sichere Aufbewahrung
Praktischer Schiebespender
Datenblätter(X)
Klingenlänge | 140 mm |
Klingenbreite | 25 mm |
Klingenstärke | 0,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Schneidenlänge | 125 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!