Abbrechklinge
Abbrechklinge blank Standard
KLI-MESS-18MM-ABBRECH-SISPEND
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eisgehärtete Klinge
- 3-Facetten-Schneide
- Im praktischen Spender
Datenblätter(X)
Klingenlänge | 110 mm |
Klingenbreite | 18 mm |
Klingenstärke | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Schneidenlänge | 100 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!