Aba terminal W-SL, transversal
Aba terminal W-SL, transversal
Art. 0862995250
EAN 4049557177113
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 150 mm |
Largura (B) | 100 mm |
Espessura do material (t) | 12 mm |
Comprimento do perfil (LP) | 150 mm |
Largura do perfil (BP) | 80 mm |
Espessura do perfil (tp) | 16 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 25 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 18,3 mm |
Distância do orifício (LA) | 97,5 mm |
Distância 1 (A) | 21 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 108 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 18,3 mm |
Superfície | Lote galvanizado a quente |
Material | Aço |
Peso unitário | 3000,000 g |