Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Aba terminal W-SL, longitudinal

Aba terminal W-SL, longitudinal

Art. 0862995150

EAN 4049557177090

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Aba terminal W-SL, longitudinal

Art. 0862995150
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
Comprimento (L)

200 mm

Largura (B)

120 mm

Espessura do material (t)

12 mm

Comprimento do perfil (LP)

147,5 mm

Largura do perfil (BP)

80 mm

Espessura do perfil (tp)

16 mm

Comprimento do furo alongado (LL1)

25 mm

Largura do furo alongado (LB1)

18,3 mm

Distância do orifício (LA)

147,5 mm

Distância do orifício 2 (LA2)

50 mm

Diâmetro do furo (RL1)

18,3 mm

Distância 1 (A)

50 mm

Superfície

Lote galvanizado a quente

Material

Aço

Peso unitário

3800,000 g