Aba terminal W-SL Uni 1
Aba terminal W-SL Uni 1
Art. 0862995350
EAN 4049557177137
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 280 mm |
Largura (B) | 280 mm |
Espessura do material (t) | 12 mm |
Comprimento do perfil (LP) | 150 mm |
Largura do perfil (BP) | 80 mm |
Espessura do perfil (tp) | 16 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 53 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 18,3 mm |
Distância do orifício (LA) | 50 mm |
Diâmetro do furo (RL1) | 14,2 mm |
Diâmetro do furo 2 (RL2) | 18,3 mm |
Distância 1 (A) | 50 mm |
Comprimento do furo alongado 2 (LL2) | 92 mm |
Largura do furo alongado 2 (LB2) | 18,3 mm |
Superfície | Lote galvanizado a quente |
Material | Aço |
Peso unitário | 8900,000 g |