AURALIX VHM-Wasserschlitzfräser DIN 6535-HA, verstärkter Schaft, DLC-Beschichtung
WASZFRS-VHM-LNG-W-DLC-D5,0MM
Art.-Nr. 5446008050
EAN 4068362517112
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Bearbeitung sehr tiefer Nuten
- Speziell für die Bearbeitung von Profilmaterial aus Aluminium und Kunststoff
- Optimales Eintauchverhalten durch spezielle Stirngeometrie
- Hohe Stabilität durch kurze Spiralisierung der Schneide
- Doppelt abgesetzter Schaft verleiht zusätzlich Stabilität und ermöglicht das zuverlässige Einfräsen von Wasserschlitzen in großen Tiefen
- Die Hochleistungsbeschichtung (DLC) erhöht die Standzeit und verhindert das Aufkleben von Spänen
Datenblätter(X)
- Konzipiert für den Einsatz auf den Profilbearbeitungsmaschinen renommierter Hersteller wie Schüco, Emmegi, BJM, elumatec, FOM, Haffner, Handtmann, HEFI, Italmac, Mecal, Pertici, Pressta-Eisele, Rapid, Rotox, Schirmer, Striffler, TEKNA, Wegoma, u.a.
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Bronze, Messing, Kunststoff, Holz |
Durchmesser (d1) | 5,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | DLC |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 75 mm |
Schneidenlänge (l2) | 10,0 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 1 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h9 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Freistellungslänge (l3) | 37,0 mm |
Eckenfase (EF) | 0,1 mm |
Anzahl Zähne | 1 STK |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 4,5 mm |
| Legende |
| Vc - Schnittgeschwindigkeit |
| n - Drehzahl |
| fz - Vorschub pro Zahn |
| Vfxy - Vorschub in X und Y |
| Vfz - Vorschub in Z. Tiefenzustellung |
| E - Emulsion |
| L - Luft |
| Schnittwerte für Wasserschlitzfräser VHM lang TypW HA AURALIX | |||||||||||
| Alu <0,5% Si (< 400 N/mm²) | Bronze (370-750 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 008 050 | 400 | 0,070 | 24 000 | 1 680 | 500 | 220 | 0,053 | 14 000 | 740 | 220 | |
| Alu >=0,5% Si <12% Si (< 400 N/mm²) | Thermoplaste PMMA, PP, PC, PE, PVC (10-69 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 008 050 | 260 | 0,070 | 17 000 | 1 190 | 360 | 400 | 0,091 | 24 000 | 2 180 | 650 | |
| Messing kurzspanend (< 600 N/mm²) | Holz (11-36 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 008 050 | 220 | 0,053 | 14 000 | 740 | 220 | 400 | 0,070 | 24 000 | 1 680 | 500 | |
| Hinweis |
| Empfohlen wird Kühlung mit Emulsion |
| Optional Kühlung mit Luft bedingt möglich |
