AURALIX VHM-Einzahnfräser lang, DIN 6535-HA
FRS-1ZA-VHM-LNG-W-D3,0MM
Art.-Nr. 5446005030
EAN 4068362491764
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Speziell für die Bearbeitung von Profilmaterial aus Aluminium und Kunststoff
- Optimales Eintauchverhalten durch spezielle Stirngeometrie
- Besonders ruhiges und stabiles Fräsverhalten
- Hohe Stabilität durch kurze Spiralisierung der Schneide
- Die polierte Oberfläche begünstigt den Spanfluss und verhindert Materialaufklebungen
Datenblätter(X)
- Konzipiert für den Einsatz auf den Profilbearbeitungsmaschinen renommierter Hersteller wie Schüco, Emmegi, BJM, elumatec, FOM, Haffner, Handmann, HEFI, Italmac, Mecal, Pertici, Pressta-Eisele, Rapid, Rotox, Schirmer, Striffler, TEKNA, Wegoma, u.a.
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Bronze, Messing, Kunststoff, Holz |
Durchmesser (d1) | 3,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 80 mm |
Schneidenlänge (l2) | 8,0 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 1 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h9 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Freistellungslänge (l3) | 42,0 mm |
Eckenfase (EF) | 0,05 mm |
Anzahl Zähne | 1 STK |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 2,7 mm |
| Legende |
| Vc - Schnittgeschwindigkeit |
| n - Drehzahl |
| fz - Vorschub pro Zahn |
| Vfxy - Vorschub in X und Y |
| Vfz - Vorschub in Z. Tiefenzustellung |
| E - Emulsion |
| L - Luft |
| Schnittwerte für Einzahnfräser VHM lang TypW HA AURALIX | |||||||||||
| Alu <0,5% Si (< 400 N/mm²) | Bronze (370-750 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 005 030 | 300 | 0,015 | 24 000 | 360 | 110 | 200 | 0,011 | 21 000 | 230 | 70 | |
| 5446 005 040 | 300 | 0,030 | 24 000 | 720 | 220 | 200 | 0,023 | 16 000 | 370 | 110 | |
| 5446 005 050 | 300 | 0,045 | 19 000 | 860 | 260 | 200 | 0,034 | 13 000 | 440 | 130 | |
| 5446 005 060 | 300 | 0,050 | 16 000 | 800 | 240 | 200 | 0,038 | 11 000 | 420 | 130 | |
| 5446 005 080 | 300 | 0,055 | 12 000 | 660 | 200 | 200 | 0,041 | 8 000 | 330 | 100 | |
| 5446 005 100 | 300 | 0,070 | 10 000 | 700 | 210 | 200 | 0,053 | 6 000 | 320 | 100 | |
| 5446 005 120 | 300 | 0,090 | 8 000 | 720 | 220 | 200 | 0,068 | 5 000 | 340 | 100 | |
| Alu >=0,5% Si <12% Si (< 400 N/mm²) | Thermoplaste PMMA, PP, PC, PE, PVC (10-69 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 005 030 | 220 | 0,015 | 23 000 | 350 | 110 | 300 | 0,020 | 24 000 | 480 | 140 | |
| 5446 005 040 | 220 | 0,030 | 18 000 | 540 | 160 | 300 | 0,039 | 24 000 | 940 | 280 | |
| 5446 005 050 | 220 | 0,045 | 14 000 | 630 | 190 | 300 | 0,059 | 19 000 | 1 120 | 340 | |
| 5446 005 060 | 220 | 0,050 | 12 000 | 600 | 180 | 300 | 0,065 | 16 000 | 1 040 | 310 | |
| 5446 005 080 | 220 | 0,055 | 9 000 | 500 | 150 | 300 | 0,072 | 12 000 | 860 | 260 | |
| 5446 005 100 | 220 | 0,070 | 7 000 | 490 | 150 | 300 | 0,091 | 10 000 | 910 | 270 | |
| 5446 005 120 | 220 | 0,090 | 6 000 | 540 | 160 | 300 | 0,117 | 8 000 | 940 | 280 | |
| Messing kurzspanend (< 600 N/mm²) | Holz (11-36 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 005 030 | 200 | 0,011 | 21 000 | 230 | 70 | 300 | 0,015 | 24 000 | 360 | 110 | |
| 5446 005 040 | 200 | 0,023 | 16 000 | 370 | 110 | 300 | 0,030 | 24 000 | 720 | 220 | |
| 5446 005 050 | 200 | 0,034 | 13 000 | 440 | 130 | 300 | 0,045 | 19 000 | 860 | 260 | |
| 5446 005 060 | 200 | 0,038 | 11 000 | 420 | 130 | 300 | 0,050 | 16 000 | 800 | 240 | |
| 5446 005 080 | 200 | 0,041 | 8 000 | 330 | 100 | 300 | 0,055 | 12 000 | 660 | 200 | |
| 5446 005 100 | 200 | 0,053 | 6 000 | 320 | 100 | 300 | 0,070 | 10 000 | 700 | 210 | |
| 5446 005 120 | 200 | 0,068 | 5 000 | 340 | 100 | 300 | 0,090 | 8 000 | 720 | 220 | |
| Hinweis |
| Empfohlen wird Kühlung mit Emulsion |
| Optional Kühlung mit Luft bedingt möglich |
