AURALIX VHM-Einzahnfräser kurz, Zylinderschaft-HA
FRS-1ZA-VHM-K-W-D2,0MM
Art.-Nr. 5446001020
EAN 4068362482908
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Speziell für die Bearbeitung von Profilmaterial aus Aluminium und Kunststoff
- Optimales Eintauchverhalten durch spezielle Stirngeometrie
- Besonders ruhiges und stabiles Fräsverhalten
- Hohe Stabilität durch kurze Spiralisierung der Schneide
- Die polierte Oberfläche begünstigt den Spanfluss und verhindert Materialaufklebungen
Datenblätter(X)
- Konzipiert für den Einsatz auf den Profilbearbeitungsmaschinen renommierter Hersteller wie Schüco, Emmegi, BJM, elumatec, FOM, Haffner, Handmann, HEFI, Italmac, Mecal, Pertici, Pressta-Eisele, Rapid, Rotox, Schirmer, Striffler, TEKNA, Wegoma, u.a.
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Bronze, Messing, Kunststoff, Holz |
Durchmesser (d1) | 2,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 40,0 mm |
Schneidenlänge (l2) | 7,0 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 1 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h9 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Eckenfase (EF) | 0,05 mm |
Anzahl Zähne | 1 STK |
| Legende |
| Vc - Schnittgeschwindigkeit |
| n - Drehzahl |
| fz - Vorschub pro Zahn |
| Vfxy - Vorschub in X und Y |
| Vfz - Vorschub in Z. Tiefenzustellung |
| E - Emulsion |
| L - Luft |
| Schnittwerte für Einzahnfräser VHM kurz TypW HA AURALIX | |||||||||||
| Alu <0,5% Si (< 400 N/mm²) | Bronze (370-750 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 001 020 | 500 | 0,030 | 24 000 | 720 | 220 | 250 | 0,023 | 24 000 | 550 | 170 | |
| 5446 001 030 | 500 | 0,060 | 24 000 | 1 440 | 430 | 250 | 0,045 | 24 000 | 1 080 | 320 | |
| 5446 001 040 | 500 | 0,090 | 24 000 | 2 160 | 650 | 250 | 0,068 | 20 000 | 1 360 | 410 | |
| 5446 001 050 | 500 | 0,100 | 24 000 | 2 400 | 720 | 250 | 0,075 | 16 000 | 1 200 | 360 | |
| 5446 001 060 | 500 | 0,110 | 24 000 | 2 640 | 790 | 250 | 0,083 | 13 000 | 1 080 | 320 | |
| 5446 001 080 | 500 | 0,140 | 20 000 | 2 800 | 840 | 250 | 0,105 | 10 000 | 1 050 | 320 | |
| 5446 001 100 | 500 | 0,180 | 16 000 | 2 880 | 860 | 250 | 0,135 | 8 000 | 1 080 | 320 | |
| 5446 001 120 | 500 | 0,220 | 13 000 | 2 860 | 860 | 250 | 0,165 | 7 000 | 1 160 | 350 | |
| Alu >=0,5% Si <12% Si (< 400 N/mm²) | Thermoplaste PMMA, PP, PC, PE, PVC (10-69 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 001 020 | 300 | 0,030 | 24 000 | 720 | 220 | 500 | 0,039 | 24 000 | 940 | 280 | |
| 5446 001 030 | 300 | 0,060 | 24 000 | 1 440 | 430 | 500 | 0,078 | 24 000 | 1 870 | 560 | |
| 5446 001 040 | 300 | 0,090 | 24 000 | 2 160 | 650 | 500 | 0,117 | 24 000 | 2 810 | 840 | |
| 5446 001 050 | 300 | 0,100 | 19 000 | 1 900 | 570 | 500 | 0,130 | 24 000 | 3 120 | 940 | |
| 5446 001 060 | 300 | 0,110 | 16 000 | 1 760 | 530 | 500 | 0,143 | 24 000 | 3 430 | 1 030 | |
| 5446 001 080 | 300 | 0,140 | 12 000 | 1 680 | 500 | 500 | 0,182 | 20 000 | 3 640 | 1 090 | |
| 5446 001 100 | 300 | 0,180 | 10 000 | 1 800 | 540 | 500 | 0,234 | 16 000 | 3 740 | 1 120 | |
| 5446 001 120 | 300 | 0,220 | 8 000 | 1 760 | 530 | 500 | 0,286 | 13 000 | 3 720 | 1 120 | |
| Messing kurzspanend (< 600 N/mm²) | Holz (11-36 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 001 020 | 250 | 0,023 | 24 000 | 550 | 170 | 500 | 0,030 | 24 000 | 720 | 220 | |
| 5446 001 030 | 250 | 0,045 | 24 000 | 1 080 | 320 | 500 | 0,060 | 24 000 | 1 440 | 430 | |
| 5446 001 040 | 250 | 0,068 | 20 000 | 1 360 | 410 | 500 | 0,090 | 24 000 | 2 160 | 650 | |
| 5446 001 050 | 250 | 0,075 | 16 000 | 1 200 | 360 | 500 | 0,100 | 24 000 | 2 400 | 720 | |
| 5446 001 060 | 250 | 0,083 | 13 000 | 1 080 | 320 | 500 | 0,110 | 24 000 | 2 640 | 790 | |
| 5446 001 080 | 250 | 0,105 | 10 000 | 1 050 | 320 | 500 | 0,140 | 20 000 | 2 800 | 840 | |
| 5446 001 100 | 250 | 0,135 | 8 000 | 1 080 | 320 | 500 | 0,180 | 16 000 | 2 880 | 860 | |
| 5446 001 120 | 250 | 0,165 | 7 000 | 1 160 | 350 | 500 | 0,220 | 13 000 | 2 860 | 860 | |
| Hinweis |
| Empfohlen wird Kühlung mit Emulsion |
| Optional Kühlung mit Luft bedingt möglich |
