AURALIX VHM-Einzahnfräser SCO DIN 6535-HB
FRS-1ZA-VHM-W-SCO-D3,0MM
Art.-Nr. 5446009030
EAN 4068362495960
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Speziell für die Bearbeitung von Profilmaterial aus Aluminium und Kunststoff
- Optimales Eintauchverhalten durch spezielle Stirngeometrie
- Hohe Stabilität durch kurze Spiralisierung der Schneide
- Die polierte Oberfläche begünstigt den Spanfluss und verhindert Materialaufklebungen
- Abmessungen speziell für Schüco Maschinen
Datenblätter(X)
- Konzipiert für den Einsatz auf den Profilbearbeitungsmaschinen renommierter Hersteller wie Schüco, Emmegi, BJM, elumatec, FOM, Haffner, Handtmann, HEFI, Italmac, Mecal, Pertici, Pressta-Eisele, Rapid, Rotox, Schirmer, Striffler, TEKNA, Wegoma, u.a
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Bronze, Messing, Kunststoff, Holz |
Durchmesser (d1) | 3,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 7,0 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 1 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h9 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Freistellungslänge (l3) | 10 mm |
Eckenfase (EF) | 0,05 mm |
Anzahl Zähne | 1 STK |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 2,7 mm |
| Legende |
| Vc - Schnittgeschwindigkeit |
| n - Drehzahl |
| fz - Vorschub pro Zahn |
| Vfxy - Vorschub in X und Y |
| Vfz - Vorschub in Z. Tiefenzustellung |
| E - Emulsion |
| L - Luft |
| Schnittwerte für Einzahnfräser VHM lang TypW HB AURALIX SCO | |||||||||||
| Alu <0,5% Si (< 400 N/mm²) | Bronze (370-750 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 009 030 | 400 | 0,021 | 24 000 | 500 | 150 | 220 | 0,016 | 23 000 | 370 | 110 | |
| 5446 009 040 | 400 | 0,042 | 24 000 | 1 010 | 300 | 220 | 0,032 | 18 000 | 580 | 170 | |
| 5446 009 050 | 400 | 0,063 | 24 000 | 1 510 | 450 | 220 | 0,047 | 14 000 | 660 | 200 | |
| 5446 009 060 | 400 | 0,070 | 21 000 | 1 470 | 440 | 220 | 0,053 | 12 000 | 640 | 190 | |
| 5446 009 080 | 400 | 0,077 | 16 000 | 1 230 | 370 | 220 | 0,058 | 9 000 | 520 | 160 | |
| 5446 009 101 | 400 | 0,098 | 13 000 | 1 270 | 380 | 220 | 0,074 | 7 000 | 520 | 160 | |
| 5446 009 101 | 300 | 0,070 | 10 000 | 700 | 210 | 200 | 0,053 | 6 000 | 320 | 100 | |
| 5446 009 102 | 300 | 0,090 | 10 000 | 900 | 270 | 200 | 0,068 | 6 000 | 410 | 120 | |
| Alu >=0,5% Si <12% Si (< 400 N/mm²) | Thermoplaste PMMA, PP, PC, PE, PVC (10-69 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 009 030 | 260 | 0,021 | 24 000 | 500 | 150 | 400 | 0,027 | 24 000 | 650 | 200 | |
| 5446 009 040 | 260 | 0,042 | 21 000 | 880 | 260 | 400 | 0,055 | 24 000 | 1 320 | 400 | |
| 5446 009 050 | 260 | 0,063 | 17 000 | 1 070 | 320 | 400 | 0,082 | 24 000 | 1 970 | 590 | |
| 5446 009 060 | 260 | 0,070 | 14 000 | 980 | 290 | 400 | 0,091 | 21 000 | 1 910 | 570 | |
| 5446 009 080 | 260 | 0,077 | 10 000 | 770 | 230 | 400 | 0,100 | 16 000 | 1 600 | 480 | |
| 5446 009 100 | 260 | 0,098 | 8 000 | 780 | 230 | 400 | 0,127 | 13 000 | 1 650 | 500 | |
| 5446 009 101 | 220 | 0,070 | 7 000 | 490 | 150 | 300 | 0,091 | 10 000 | 910 | 270 | |
| 5446 009 102 | 220 | 0,090 | 7 000 | 630 | 190 | 300 | 0,117 | 10 000 | 1 170 | 350 | |
| Messing kurzspanend (< 600 N/mm²) | Holz (11-36 N/mm²) | ||||||||||
| Art.-Nr. | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | Vc | fz | n | Vfxy | Vfz | |
| [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | [m/min] | [mm/Zahn] | [1/min] | [mm/min] | [mm/min] | ||
| 5446 009 030 | 220 | 0,016 | 23 000 | 370 | 110 | 400 | 0,021 | 24 000 | 500 | 150 | |
| 5446 009 040 | 220 | 0,032 | 18 000 | 580 | 170 | 400 | 0,042 | 24 000 | 1 010 | 300 | |
| 5446 009 050 | 220 | 0,047 | 14 000 | 660 | 200 | 400 | 0,063 | 24 000 | 1 510 | 450 | |
| 5446 009 060 | 220 | 0,053 | 12 000 | 640 | 190 | 400 | 0,070 | 21 000 | 1 470 | 440 | |
| 5446 009 080 | 220 | 0,058 | 9 000 | 520 | 160 | 400 | 0,077 | 16 000 | 1 230 | 370 | |
| 5446 009 100 | 220 | 0,074 | 7 000 | 520 | 160 | 400 | 0,098 | 13 000 | 1 270 | 380 | |
| 5446 009 101 | 200 | 0,053 | 6 000 | 320 | 100 | 300 | 0,070 | 10 000 | 700 | 210 | |
| 5446 009 102 | 200 | 0,068 | 6 000 | 410 | 120 | 300 | 0,09 | 10000 | 900 | 270 | |
| Hinweis |
| Empfohlen wird Kühlung mit Emulsion |
| Optional Kühlung mit Luft bedingt möglich |
