Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

AU-Station Emission Kombi

AU-System Benzin/Diesel Emission Kombi Basic
MESSGER-EMISSION-KOMBI-WPA-LOOQER

Art.-Nr. W030202018

EAN 4099618771316

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
AU-Station Emission Kombi

Art.-Nr. W030202018

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplettstation für die Abgasuntersuchung an Benzin und Diesel Fahrzeugen inklusive Leitfaden 6. Ausführung mit oder ohne Partikelzähler.

Features


  • Automatisierter, übersichtlicher Prüfablauf nach aktuellem Leitfaden inklusive OBD-Untersuchung

  • Einfache Bedienung

  • Fahrzeug- und Kundendatenbank

  • Erweiterbar auf Mehrmarkendiagnose: eine Station für AU und Diagnose


Hardware


  • Robuster Werkstattwagen mit Halterung für WDA3

  • OBD-Scan Tool LOOQER

  • Mobiles Abgas Trübungsmessgerät WDA3 inkl. Messsondenschlauch (Länge 1,0 m)

  • DTB-Box II für die Drehzahl- und Öltemperaturerfassung

  • Funkgesteuertes 4-Gas-Messgerät WGA3.2 inkl. Messsondenschlauch (Länge 8,0 m)

  • Mini PC Exone NUC (WIN 11 Pro 64-bit, 32 GB RAM, 500 GB NVMe, Intel® Core™ i5)

  • TFT Flachbildschirm, Funktastatur und -maus, Laserdrucker


Software


  • Abgas Diagnosesoftware

  • AU Fahrzeug Solldatenbank (12 Monate Updates inklusive)

  • Leitfaden 6

  • EOBD-Diagnose (Fehlerspeicher lesen & löschen inkl. Datenlisten) Mode 1-9

  • AÜK Plus vorinstalliert


Ausführung W030202018 mit Partikelzähler zusätzlich:


  • Diesel Partikelzähler WPA inkl. Messsondenschlauch (Länge 2,5 m)


Ausführung W030200019 ohne OBD Tool und ohne Partikelzähler

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Abgasuntersuchung an Benzin und Diesel Fahrzeugen nach Leitfaden 6.

Abgasgeräteart

Kombi

Nennspannung

230 V/AC

Länge

665 mm

Breite

700 mm

Höhe

1015 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ZB-HOCHAUSPUFF-KIT-MESSGER-WDA3

ZB-HOCHAUSPUFF-KIT-MESSGER-WDA3

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen