AU-Station Emission Diesel
AU-System Emission Diesel Basic
MESSGER-EMISSION-DIESEL-WDA3-WPA-LOOQER
Art.-Nr. W030965064
EAN 4099618771330
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Features
- Automatisierter, übersichtlicher Prüfablauf nach aktuellem Leitfaden inklusive OBD-Untersuchung
- Einfache Bedienung
- Fahrzeug- und Kundendatenbank
- Erweiterbar auf Mehrmarkendiagnose: eine Station für AU und Diagnose
Hardware
- Robuster Werkstattwagen mit Halterung für WDA3
- OBD-Scan Tool LOOQER
- Mobiles Abgas Trübungsmessgerät WDA3 inkl. Messsondenschlauch (Länge 1,0 m)
- DTB-Box II für die Drehzahl- und Temperaturerfassung
- Mini PC Exone NUC (WIN 11 Pro 64-bit, 32 GB RAM, 500 GB NVMe, Intel® Core™ i5)
- TFT Flachbildschirm, Funktastatur und -maus, Laserdrucker
Software
- Abgas Diagnosesoftware
- AU Fahrzeug Solldatenbank (12 Monate Updates inklusive)
- Leitfaden 6
- EOBD-Diagnose (Fehlerspeicher lesen & löschen inkl. Datenlisten) Mode 1-9
- AÜK Plus vorinstalliert
Ausführung mit Partikelzähler zusätzlich:
- Diesel Partikelzähler WPA inkl. Messsondenschlauch (Länge 2,5 m)
Bei allen AU-Stationen eingeschlossen
- Geräteinbetriebnahme
- Einweisung
- Fracht
Datenblätter(X)
Für die Abgasuntersuchung an Diesel Fahrzeugen nach Leitfaden 6.
Abgasgeräteart | Diesel |
Nennspannung | 230 V/AC |
Länge | 665 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1015 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!