Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

AU-Station Emission Benzin

AU-System Emission Benzin Basic
MESSGER-EMISSION-BENZIN-WGA-LOOQER

Art.-Nr. W030201017

EAN 4099618771354

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
AU-Station Emission Benzin

Art.-Nr. W030201017
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
Komplettstation für die Abgasuntersuchung an Benzin Fahrzeugen inklusive Leitfaden 6.

Features


  • Automatisierter, übersichtlicher Prüfablauf nach aktuellem Leitfaden inklusive OBD-Untersuchung

  • Einfache Bedienung

  • Fahrzeug- und Kundendatenbank

  • Erweiterbar auf Mehrmarkendiagnose: eine Station für AU und Diagnose


Hardware


  • Robuster Werkstattwagen

  • OBD-Scan Tool LOOQER

  • Funkgesteuertes 4-Gas-Messgerät WGA3.2 inkl. Messsondenschlauch (Länge 8,0 m)

  • DTB-Box II für die Drehzahl- und Temperaturerfassung

  • Mini PC Exone NUC (WIN 11 Pro 64-bit, 32 GB RAM, 500 GB NVMe, Intel® Core™ i5)

  • TFT Flachbildschirm, Funktastatur und -maus, Laserdrucker


Software


  • Abgas Diagnosesoftware

  • AU Fahrzeug Solldatenbank (12 Monate Updates inklusive)

  • Leitfaden 6

  • EOBD-Diagnose (Fehlerspeicher lesen & löschen inkl. Datenlisten) Mode 1-9

  • AÜK Plus vorinstalliert


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Abgasuntersuchung an Benzin Fahrzeugen nach Leitfaden 6.

Abgasgeräteart

Benzin

Nennspannung

230 V

Länge

665 mm

Breite

700 mm

Höhe

1015 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
SHTZHAUB-F.DIAGNWG-77X65X115CM

SHTZHAUB-F.DIAGNWG-77X65X115CM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Partikelzähler WPA WOW! Particle Analyser

PARTKL-WPA-INKL-LF6

Mit dem Partikelzähler WOW! Particle Analyser (WPA) führen Sie zukünftig problemlos die gesetzeskonforme Abgasuntersuchung an Euro 6 Dieselfahrzeugen nach Leitfaden 6 durch.
x 1 St.
Opazimeter WDA3 mobil

MESSGER-WDA3-AUFRUEST-PKT

Für die Messung der Abgastrübung an Dieselfahrzeugen bis Emissionsklasse Euro 5/V.