AU-Sistem benzin emisyonları, Basic
AU-Sistem benzin emisyonları, Basic
Ürün no. W030201017
EAN 4099618771354
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Egzoz cihazı tipi | Petrol |
Nominal voltaj | 230 V |
Uzunluk | 665 mm |
Genişlik | 700 mm |
Yükseklik | 1015 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!