ATF-skylling
Girtilsetning ATF-skylling
AUTOMATGIR FLUSH 150 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært aktive surfaktanter garanterer at avsetninger av smuss i oljekretsløpet i automatgirkassen løsnes helt
Dette sikrer optimal girskiftfunksjon i automatgirkassen
Ingen flere miljøfarer
Kompatibel med alle oljer som brukes i ATF-girkasser
150 ml er tilstrekkelig for 3 til 6 liter olje.
Dataark(X)
Tilsett innholdet i boksen i giroljen (ved driftstemperatur) før du skifter automatgiroljen. La motoren gå på tomgang i cirka 10 minutter, og sett girspaken i alle posisjoner minst to ganger.
Innhold | 150 ml |
Farge | Brun |
Lukt | Oljete |
Tetthet | 0,842 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 200 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |