ATF
Aditivo para engranajes, ATF
LIMPIADOR-TRANSMISIONES-AUTO-150ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sus surfactantes son altamente activos y garantizan la disolución total de los depósitos de suciedad en el circuito automático de aceite para caja de cambios
Garantiza un rendimiento óptimo de los cambios de marchas en transmisiones automáticas
Sin peligros medioambientales adicionales
Compatible con todos los aceites utilizados en las cajas de cambios con ATF
Una cantidad de 150 ml es suficiente para 3-6 litros de aceite.
Hojas de datos(X)
Añada el contenido de la lata al aceite para engranajes (a la temperatura de funcionamiento correspondiente) antes del cambio automático de aceite. Deje el motor a ralentí durante aproximadamente 10 minutos y vaya colocando la palanca selectora en todas las posiciones por lo menos dos veces.
Contenido | 150 ml |
Color | Marrón |
Olor/fragancia | Aceitoso |
Densidad | 0,842 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Punto intermitente mínimo | 200 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |