ASSY®plus horganyzott, sárgára forgácslapcsavar
ASSYplus horganyzott, sárga, RM, top head, AW 60°
CSAV-TOPHEAD-ÖNF-AW10-(A2L)-3X35/16
ASSYPLUS 3.0
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Acél, kékre passzivált, Top Head, részmenetes, központfúróhegy, AW-behajtás
Precíz helyzetbeállítás, nem repeszti meg a fát
A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek idegesítő szétrepedését vagy eltörését.
Gyors becsavarozás
A fúróhegyet követő finom menetkezdés gyors becsavarást tesz lehetővé.
Könnyű és tiszta süllyesztékmarás
A maróbordáknak köszönhetően a csavar könnyű és tiszta süllyesztése.
AW-behajtás az optimális vezetéshez és erőátvitelhez
Az AW-behajtásnak köszönhetően garantált a bit szoros illeszkedése a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony, stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. ASSY D, DIN 571 hatlapfejű facsavarokat vagy Wüpofast csavarokat.
Rendelkezésre álló dokumentumok:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
Adatlapok(X)
Szegélylécek és üvegcsíkok rögzítése üzemi szerelvények esetében és belső vasalatoknál.
Névleges átmérő (d) | 3 mm |
Hosszúság (l) | 35 mm |
Menethossz (lg) (lg) | 16 mm |
Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) (b) | 19,5 mm |
Fej típusa | Top head 60 fok |
Fej részletes adatai | Maróbordák |
Fejátmérő (dh) | 5,25 mm |
Fejhossz (k) | 3,55 mm |
Belső meghajtó | AW10 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Kivitel | Nyéllel |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Magátmérő | 2,05 mm |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP) |
Alkalmazási terület | Bútor |
Engedély | ETA-11/0190 |
Terméktömeg (darabonként) | 1,298 g |