Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-FRT-BSP-AW20-(A2L)-4,5X35/17 ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-FRT-BSP-AW20-(A2L)-4,5X35/17
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-FRT-BSP-AW20-(A2L)-4,5X35/17 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Spanplattenschraube - SHR-SEKPF-FRT-BSP-AW20-(A2L)-4,5X35/17 - 2

ASSY®plus gelb verzinkt Spanplattenschraube

ASSYplus Stahl gelb verzinkt Senkkopf AW Teilgew.
SHR-SEKPF-FRT-BSP-AW20-(A2L)-4,5X35/17
ASSYPLUS 3.0

Art.-Nr. 0165224535
EAN 4052712334436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur universellen, randnahen Befestigung von Holz-Holz oder Stahl-Holz Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau, Ladenbau und Holzbau.

Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Schnelles Verschrauben


Der sanfte Gewindeanfang nach der Bohrspitze ermöglicht ein zügiges Verschrauben.



Leichtes und sauberes Versenken


Durch die Frästaschen wird ein leichtes und sauberes Versenken der Schraube möglich. Späne, die beim Verschraubungsvorgang an die Oberfläche treten werden aufgenommen.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

Hinweis

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.



Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Holz-Holz oder Stahl-Holz Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau, Ladenbau und Holzbau.


Untergründe: Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.
Anleitung

Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

35 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

17 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

21 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopfdurchmesser (dh)

8,9 mm

Kopfhöhe (k)

2,7 mm

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

2,7 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Gelb verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

45 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Dach
Innenausbau
Korpus
Ladenbau
Messebau
Möbel

Produktgewicht (per Stück)

2,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen