ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Fußbodenschraube - SHR-SEKPF-BSP-FRSK-AW10-(A2L)-3,5X30/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Fußbodenschraube - SHR-SEKPF-BSP-FRSK-AW10-(A2L)-3,5X30/22 ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Fußbodenschraube - SHR-SEKPF-BSP-FRSK-AW10-(A2L)-3,5X30/22
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/9rZ89FsL31Y

ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Fußbodenschraube - SHR-SEKPF-BSP-FRSK-AW10-(A2L)-3,5X30/22 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Fußbodenschraube - SHR-SEKPF-BSP-FRSK-AW10-(A2L)-3,5X30/22 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus gelb verzinkt Fußbodenschraube - SHR-SEKPF-BSP-FRSK-AW10-(A2L)-3,5X30/22 - 3

ASSY®plus gelb verzinkt Fußbodenschraube

ASSYplus Fußboden ST gelb verzinkt VG SeKo 60 AW
SHR-SEKPF-BSP-FRSK-AW10-(A2L)-3,5X30/22
ASSYPLUS 3.0

Art.-Nr. 0165663530

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY®plus gelb verzinkt Fußbodenschraube

Art.-Nr. 0165663530

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die punktgenaue Befestigung von Profilholzbrettern (Nut/Feder) im Decken- und Fußbodenbereich.

Stahl verzinkt, gelb, Vollgewinde, 60° Senkfräskopf, Zentrierbohrspitze, AW-Antrieb.



Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Leichtes und sauberes Versenken


Der 60° Senkfräskopf lässt sich durch seinen geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken.



Müheloses Verschrauben


Durch eine spezielle Kunststoffgleitbeschichtung lässt sich die Schraube sehr leicht verarbeiten.



Keine Knarz- und Quietschgeräusche


Das scharfe eingängige und asymetrische Vollgewinde verhindert bei der Begehung des Bodens erfolgreich das Auftreten von Knarz- und Quietschgeräuschen.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

Hinweis

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie auf der <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet

Befestigung von Profilholzbrettern (Nut/Feder) im Decken- und Fußbodenbereich

Anleitung

Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

30 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

22 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

25,5 mm

Kopfform

Senkkopf 60 Grad

Kopfdetails

Fräsrippen

Kopfdurchmesser (dh)

6 mm

Kopfhöhe (k)

3,5 mm

Innenantrieb

AW10

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

2,1 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Gelb verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz
Holzwerkstoff
Nadelholz
Brettsperrholz (BSP)
Laubholz
LVL

Einsatzbereich

Möbel
Korpus
Ladenbau
Messebau
Innenausbau

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

1,300 g

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW®

BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM

C 6,3 (1/4 in)