ASSY®plus blau verzinkt Fußbodenschraube
ASSYplus Fußboden ST verzinkt VG Senkkopf 60° AW
SHR-SEKPF-BSP-FRSK-AW20-(A2K)-4X45/36
ASSYPLUS 3.0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau, Vollgewinde, 60° Senkfräskopf, Zentrierbohrspitze, AW-Antrieb.
Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen
Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.
Leichtes und sauberes Versenken
Der 60° Senkfräskopf lässt sich durch seinen geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken.
Müheloses Verschrauben
Durch eine spezielle Kunststoffgleitbeschichtung lässt sich die Schraube sehr leicht verarbeiten.
Keine Knarz- und Quietschgeräusche
Das scharfe eingängige und asymetrische Vollgewinde verhindert bei der Begehung des Bodens erfolgreich das Auftreten von Knarz- und Quietschgeräuschen.
AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung
Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.
ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. ASSY D, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571 oder Wüpofast-Schrauben.
ETA-11/0190
Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie auf der <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
Befestigung von Profilholzbrettern (Nut/Feder) im Decken- und Fußbodenbereich
Einschraubwinkel 0 bis 90°. In Nadelhölzern oder Holzwerkstoffen aus Nadelholz ist eine Verschraubung ohne Vorbohrung vorzunehmen. Zur Verringerung der Randabstände kann eine Vorbohrung entsprechend des Kerndurchmessers vorgenommen werden. Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 45 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 36 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b) | 39,5 mm |
Kopfform | Senkkopf 60 Grad |
Kopfdetails | Fräsrippen |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,2 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Einsatzbereich | Möbel |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Produktgewicht (per Stück) | 2,590 g |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!