Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX - SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953 - 11

ASSY®plus VG 4 ETX Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Außen TX

ASSYplus VG Stahl verzinkt VG Außen TX
SHR-6RUND-HO-VG-E12-(A3K)-14X1000/953
ASSYPLUS VG 4 E12

Art.-Nr. 0165314100
EAN 4062856150403

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Vollgewindeschraube mit Außensechsrundkopf für hochtragende Verstärkungen von Hallenträgern, bei denen zugleich geringe Rand- und Schraubenabstände benötigt werden, im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Ideal für sehr hohe Kraftübertragung bei kleinen Kopfabmaßen


  • Integrierte Unterlagscheibe für Metall-Holz-Anschlüsse

  • Verarbeitung mit Stecknüssen


Höchste Kraftübertragung in Zug- und Druckrichtung


  • Auf die Vorbohrleistung der Bohrspitze abgestimmtes symmetrisches Hochleistungsgewinde

  • Für hochtragende Holz-Holz-Anschlüsse unabhängig der Belastungsrichtung


Kompakte Schraubenanschlüsse und geringe Materialquerschnitte durch effektiv wirkende Bohrspitze


  • Sehr geringe, zulässige Randabstände z.B. 3xd wodurch ASSY Schrauben ∅ 8 mm für Trägerbreiten 60 mm verwendbar sind

  • Kein Vorbohren notwendig

  • Kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes

  • Geringer Verlauf bei langen Schraubenabmessungen


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Herstellung von hochtragenden Verbindungen


Vollgewindeschrauben eignen sich zur Herstellung von Verstärkung oder zur hochtragenden Verbindung zweier Bauteile. Bei der Verbindung zweier Bauteile sollten diese ohne Montagespalt verbunden werden.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

  • Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
Anleitung
  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Zur gleichmäßigen Krafteinleitung ist eine Druckverteilerplatte zwischen Auflager und Schraubenköpfen einzubringen. Der Schraubenkopf muss plan auf der Druckverteilerplatte aufliegen. Vollgewindeschrauben mit Senkkopf sind zu bevorzugen. Die Stahlplattenstärke ist so zu dimensionieren das eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Schrauben gewährleistet ist

  • Für die Verstärkung von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faser sind mindestens 2 Schrauben zu verwenden. Bei einer Einschraubtiefe oberhalb und unterhalb des rissgefährdeten Bereichs von mindestens 20 x d darf nur eine Schraube verwendet werden, wobei d der Gewindeaußendurchmesser der Schraube ist

  • Bei langen Schrauben die kreuzförmig oder in einem Schraubenblock mit engen Randabständen angeordnet sind empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Schraubenberührungen, Pilotbohrungen vorzunehmen oder die Verwendung einer Einschraubhilfe

Nenndurchmesser (d)

14 mm

Länge (l)

1000 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

953 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

953 mm

Kopfform

Außen TX

Kopfdurchmesser (dh)

18 mm

Kopfhöhe (k)

10 mm

Außenantrieb

E12

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

8,5 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
LVL
Nadelholz
Laubholz

Einsatzbereich

Holzbau
Konstruktiver Holzbau
Querdruckverstärkung
Querzugverstärkung

Ergänzendes Zubehör

Bitsicherung

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

489,833 g

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitsicherung für ASSY Schrauben

BITSI-ASSY-D14-E12-1/2ZO

ASSY
Ideal zur mechanischen Sicherung von Bits mit Schraubenköpfen während des Einschraubvorganges.
x 1 St.
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E12

ZEBRA
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L

BOMA-HND-EL-(EHB32/2.2R-R/L)-WUERTHVERS

Sehr drehmomentstarke Handbohrmaschine zum Eindrehen von sehr großen Vollgewinde-Holzschrauben.
x 1 St.
Adapter MK3 für Handbohrmaschinen EHB 32/2.2 R R/L

ADAPT-MK3/4-4KANT-1/2ZO

Mit Vierkant-Aufnahme zur Kombination mit 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätzen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen