Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ASSYplus Top Head, 60 fokos, horganyzott, AW, TG

ASSYplus Top Head, 60 fokos, horganyzott, AW, TG
ASSYPLUS 3.0

Cikksz. 016580330
EAN 4058794658439
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
For elegant fastening of glass strips or decorative skirting boards in furniture construction, shopfitting or internal fitting applications.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

3 mm

Hosszúság (l)

30 mm

Menethossz (lg) (lg)

14 mm

Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) (b)

17.5 mm

Fej típusa

Top head 60 fok

Fej részletes adatai

Maróbordák

Fejátmérő (dh)

5.25 mm

Fejhossz (k)

3.55 mm

Belső meghajtó

AW10

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Kivitel

Nyéllel

Menetforma

Egybekezdéses menet

Magátmérő

2.05 mm

Hegy alakja

Fúróhegy

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

Alaphoz

Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa

Alkalmazási terület

Bútor, Test, Üzletépítés, Kiállításépítés, Belső kialakítás

Engedély

ETA-11/0190

Terméktömeg (darabonként)

1.070 g

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk