Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/EGknf6L1BeU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/odtAUqLaZZc

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf - SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65 - 9

ASSY®plus 4 A2 CSMR Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkfräskopf

ASSYplus 4 A2 CSMR Edelstahl A2 TG Senkfräskopf RW
SHR-SEKPF-FRSK-BSP-A2-RW30-6,5X200/65
ASSYPLUS 4 A2 CSMR

Art.-Nr. 0166360200
EAN 4061975504579
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
Universelle Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit Senkfräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz Verbindungen im dauerhaft bewitterten Außenbereich

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten


  • Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten Fräskanten


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich


  • Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2

  • Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2

  • Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.



Für Anwendungen im Außenbereich und der Nutzungsklasse 3 verwendbar

Anleitung
  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen

  • Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein

  • ASSY Schrauben mit Senkopf oder Senkfrästaschenkopf sind gegenüber Senkschrauben mit Fräsrippen bei einem Metall-Holz Anschluss zu bevorzugen

Nenndurchmesser (d)

6,5 mm

Länge (l)

200 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

65 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

70 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Fräsrippen

Kopfdurchmesser (dh)

12 mm

Kopfhöhe (k)

5,4 mm

Innenantrieb

RW30

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

4,6 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz
Baubuche

Einsatzbereich

Außenbereich
Balkon
Elementbau
Fassade
Feuchtbereich
Holzbau
Holztafelbau
Konstruktiver Holzbau
Spielgerät
Steg
Terrasse
Zaun

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

30,800 g

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 10 St.
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 St.
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

ZEBRA
Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb
x 1 St.