ASSY®plus A2 Terrassenbauschraube

ASSYplus Terrasse Edelstahl A2 TG Zentrsp. SeKo AW
SHR-TERAS-BSP-FRT-A2-AW20-5,5X60/33
ASSYPLUS 3.0

Art.-Nr. 0166115560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY®plus A2 Terrassenbauschraube

Art.-Nr. 0166115560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x250 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die exakte Befestigung von Terrassendielen. Viele Holzarten können aufgrund der Bohrspitze ohne Vorbohren verarbeitet werden.

Exaktes Ansetzen und kein Aufreißen


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrschneidkanten, analog zu einem Forstnerbohrer, garantieren eine perfekte Bohrleistung. Sie verhindern ebenfalls das lästige Aufplatzen oder Aufreißen des Holzes.



Leichtes und sauberes Versenken


Der kleine Senkkopf lässt sich durch seinen geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken. Die Unterkopffrästaschen nehmen abstehende Späne auf. Bei tropischen Harthölzern wird das Ansenken der Oberfläche dennoch empfohlen, da diese Hölzer sehr kurzspanig sind.



Extreme Festigkeit


Der Rillenschaft sorgt für eine zusätzliche Festigkeit der Schraube, da austenitischer Edelstahl (A2/A4) nicht härtbar ist. Ein Abreißen der Schraube kann somit nahezu ausgeschlossen werden.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.

Hinweis

Verschraubung von Terrassendielen aus Harthölzern


Bei Harthölzern sind Vorversuche erforderlich. Je nach Dichte und Feuchtigkeitsgrad des Holzes kann ein Vorbohren des Holzes notwendig sein. Es wird empfohlen, das Verarbeitungsgerät mit einer niederen Drehzahl zu betreiben.



Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet

Die Einsatzbereiche der verschiedenen Edelstähle können Sie der Tabelle der ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen www.edelstahl-rostfrei.de, Merkblatt 828) entnehmen. Rostfreie Edelstähle (z.B. Werkstoffnr. 1.4016) werden dort für den Einsatz im atmosphärischen Bereich nur für die Anwendung in ländlicher Umgebung, und auch hier nur sehr eingeschränkt, empfohlen. Wir empfehlen deshalb, nur austenitische Edelstähle für den Einsatz im Freien, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, zu verwenden. Edelstahl A4 eignet sich im Besonderen für den Einsatz in Industrieatmosphäre sowie für die Anwendung in Meeresnähe.

Nenndurchmesser (d)

5,5 mm

Länge (l)

60 mm

Gewindelänge (lg)

33 mm

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

37,5 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,7 mm

Kopfhöhe (k)

3,4 mm

Innenantrieb

AW20

Kopfdetails

Frästaschen

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

3,6 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP)
Holz
Holzwerkstoff
Laubholz
LVL
Nadelholz

Einsatzbereich

Außenbereich
Balkon
Elementbau
Fassade
Feuchtbereich
Holzbau
Holztafelbau
Konstruktiver Holzbau
Spielgerät
Steg
Terrasse
Zaun

Ergänzendes Zubehör

Versenker mit Tiefenanschlag

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Terrassenbauzwinge

SHNLSPNZWINGE-TERR-450MM

Spannen, öffnen und spreizen mit nur einer Hand
x 1 St.
Distanzleiste

ZB-DISTLEIST-TERASBAU-LXH345X8MM

Die Distanzleiste dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse
x 50 St.
Abstandshalter

ZB-ABSTHALT-TERASBAU-42X32MM

Zum leichten und präzisen Ausrichten und Montieren von Terrassendielen
x 10 St.
Terrassenbauschablone

ZB-BOHRSCHBL-TERASBAU

Die Bohrschablone garantiert ein sauberes und absolut gleichmäßiges Schraubbild
x 1 St.
Auflagepad

ZB-AUFLPADS-TERASBAU-GUMGRAN90X90X10MM

Das Auflagepad dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse
x 50 St.
Terrassenverbinder oval

VERBPL-MET-TERAS-ALU-80X35X4

ZEBRA
Zum einfachen und schnellen Verbinden von Holzterrassendielen ohne sichtbare Schraubverbindung
x 100 St.
Kombi/Kombi Max Bodenplatte

ZB-KOMBI-BODENPLATT-TERASSTUE-D160MM

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 150 St.
Kombi/Kombi Max Schalldämpfer

ZB-SCHALLDAEMPF-TERASSTUE-100X80X10

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 150 St.
Kombi/Kombi Max Bodenstück

TERASSTUETZ-BODENSTCK-100X80X35MM

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 150 St.
Kombi Basisstück

TERASSTUETZ-BASISSTCK-100X80X40MM

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 150 St.
Kombi Topkeil klein

TERASSTUETZ-TOPKEIL-KLEIN-80X43X19MM

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 300 St.
Terrassenverbinder Winkel

VERBPL-MET-TERAS-ALU-60X60X7

ZEBRA
Zum einfachen und schnellen Verbinden von Holzterrassendielen ohne sichtbare Schraubverbindung
x 100 St.
Kombi Topkeil mittel

TERASSTUETZ-TOPKEIL-MITTEL-130X43X29MM

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 300 St.
Kombi Topkeil groß

TERASSTUETZ-TOPKEIL-GROSS-130X45X44MM

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 300 St.
Kombi Max Basisstück klein

TERASSTUETZ-MAX-BASSTCK-KLEIN-100X80X75

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 75 St.
Kombi Max Basisstück groß

TERASSTUETZ-MAX-BASSTCK-GROSS-100X80X105

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 75 St.
Kombi Max top

TERASSTUETZ-MAX-TOP-100X43X55MM

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
x 150 St.