ASSY®-Schrauben-Maschinen-Set Ø 3,5 – 5,0 mm

ASSY 3.0 Schrauben und Maschinen-Set 13401-tlg.
ASSY 3.0 ORSY - MASCHINE - SET
ASSY

Art.-Nr. 098840035

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ASSY®-Schrauben-Maschinen-Set Ø 3,5 – 5,0 mm

Art.-Nr. 098840035

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

13.401-teilig
Anleitung

ASSY®-Schrauben-Maschinen-Set Ø 3,5 – 5,0 mm inklusive:

500 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A2K)-4X50/29

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4 x 50 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 500 x
100 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X100/52

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:5 x 100 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 100 x
100 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X120/62

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:5 x 120 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 100 x
250 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X60/37

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:5 x 60 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 250 x
200 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X70/42

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:5 x 70 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 200 x
100 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X80/42

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:5 x 80 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 100 x
100 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-5X90/47

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:5 x 90 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 100 x
1 x
Akku-Bohrschrauber BS 12-A

BOSHRBR-AKKU-(BS 12-A)-LIION-2X2,0AH

MASTER
Beschreibung: Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Menge: 1 x
500 x
ASSY®plus blau verzinkt Spanplattenschraube Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-BSP-AW20-(A2K)-4X50/26

ASSYPLUS 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4 x 50 mm
Universell zur spaltfreien Befestigung von Holz-Holz oder Holz-Stahl Verbindungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.
Menge: 500 x
250 x
ASSY®plus blau verzinkt Spanplattenschraube Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-BSP-AW20-(A2K)-4X60/31

ASSYPLUS 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4 x 60 mm
Universell zur spaltfreien Befestigung von Holz-Holz oder Holz-Stahl Verbindungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.
Menge: 250 x
200 x
ASSY®plus blau verzinkt Spanplattenschraube Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-BSP-AW20-(A2K)-4X70/31

ASSYPLUS 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4 x 70 mm
Universell zur spaltfreien Befestigung von Holz-Holz oder Holz-Stahl Verbindungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.
Menge: 200 x
1.000 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X16/12

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:3.5 x 16 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X20/16

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:3.5 x 20 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X25/21

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:3.5 x 25 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X30/25

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:3.5 x 30 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X35/30

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:3.5 x 35 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4X20/16

ASSY 3.0
Beschreibung:
Senkkopf
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 1.000 x
1.000 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4X25/21

ASSY 3.0
Beschreibung:
Senkkopf
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 1.000 x
500 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4X30/24

ASSY 3.0
Beschreibung:
Senkkopf
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4X35/29

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4 x 35 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4X40/34

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4 x 40 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4X50/44

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4 x 50 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A2K)-3,5X40/25

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:3.5 x 40 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 500 x
500 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A2K)-3,5X50/30

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:3.5 x 50 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 500 x
250 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A2K)-4X60/34

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4 x 60 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 250 x
200 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A2K)-4X70/34

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4 x 70 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 200 x
250 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-4,5X60/33

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4.5 x 60 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 250 x
200 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-4,5X70/38

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4.5 x 70 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 200 x
200 x
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-FRT-HO-AW20-(A3K)-4,5X80/43

ASSY 3.0
Beschreibung:
Nenndurchmesser x Länge:4.5 x 80 mm
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau
Menge: 200 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen